NVENT HOFFMANN ELDON - 4 Rollen mit Feststeller, 2400N pro Satz, hebt Schränke um 70 mm an Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LCR472
Ausführung - sonstige
Breite - 102 mm
Höhe - 73 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574076778
Sonepar Artikelnummer
121002859
Hersteller Artikelnummer
LCR472
Hersteller Typ
LCR472
Hersteller Artikel Nr.:
LCR472
Ausführung:
sonstige
Breite:
102 mm
Höhe:
73 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
80 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.100 kg
Dank dieser Rollen kann ein komplett bestückter Schrank in einem Werk transportiert werden. LCR472 Inhaltsmenge:4


