Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - 4 x 6 Überg. Abdeckung nach li

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - 4 x 6 Überg. Abdeckung nach li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CTS46TCLSS

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Funktionserhalt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574239173

Sonepar Artikelnummer

121200422

Hersteller Artikelnummer

CTS46TCLSS

Hersteller Typ

CTS46TCLSS

Hersteller Artikel Nr.:

CTS46TCLSS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

0.300 kg

4x6 Überg. Abdeckung nach li, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY