Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - 45° Winkelstück, außen offen

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - 45° Winkelstück, außen offen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F44LE45C

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 102 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574240094

Sonepar Artikelnummer

121200568

Hersteller Artikelnummer

F44LE45C

Hersteller Typ

F44LE45C

Hersteller Artikel Nr.:

F44LE45C

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

102 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.680 kg

45° Winkelstück, außen offen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12