NVENT HOFFMANN ELDON - 6,00 auf 4,00 Reduzierstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F66LRE44
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 152 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574240599
Sonepar Artikelnummer
121200635
Hersteller Artikelnummer
F66LRE44
Hersteller Typ
F66LRE44
Hersteller Artikel Nr.:
F66LRE44
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
152 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.800 kg


