NVENT HOFFMANN ELDON - 6,00 auf 4,00 Reduzierstück, M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F66WRE44SS
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574239647
Sonepar Artikelnummer
121200657
Hersteller Artikelnummer
F66WRE44SS
Hersteller Typ
F66WRE44SS
Hersteller Artikel Nr.:
F66WRE44SS
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
152
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.960 kg


