NVENT HOFFMANN ELDON - 6 x 6 Verschlussplatte, nach l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CTS66CPLSS
Höhe - 152 mm
Breite - 152 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574239098
Sonepar Artikelnummer
121200430
Hersteller Artikelnummer
CTS66CPLSS
Hersteller Typ
CTS66CPLSS
Hersteller Artikel Nr.:
CTS66CPLSS
Höhe:
152 mm
Breite:
152 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
1.2 mm
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
0.390 kg


