NVENT HOFFMANN ELDON - 8,00 auf 6,00 Reduzierstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F88LRE66
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 203 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574240872
Sonepar Artikelnummer
121200679
Hersteller Artikelnummer
F88LRE66
Hersteller Typ
F88LRE66
Hersteller Artikel Nr.:
F88LRE66
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
203 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.350 kg


