Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - 90° T-STÜCK VORDERE ABDECKUNG

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - 90° T-STÜCK VORDERE ABDECKUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CTS66TFCOSS

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Oberteil - Ja

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Seitenlochung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574238893

Sonepar Artikelnummer

121200450

Hersteller Artikelnummer

CTS66TFCOSS

Hersteller Typ

CTS66TFCOSS

Hersteller Artikel Nr.:

CTS66TFCOSS

Werkstoff:

Aluminium

Mit Oberteil:

Ja

Materialstärke:

1.2 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

4.910 kg

90° T-STÜCK VORDERE ABDECKUNG, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY