Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - 90° Winkelstück

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - 90° Winkelstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F66WE90SS

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 64 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574241237

Sonepar Artikelnummer

121200651

Hersteller Artikelnummer

F66WE90SS

Hersteller Typ

F66WE90SS

Hersteller Artikel Nr.:

F66WE90SS

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Breite:

64 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

152

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

2.970 kg

90° Winkelstück, F22: Edelstahl-Durchführung 4X WW