Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - 90° Winkelstück, gegen den Uhr

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - 90° Winkelstück, gegen den Uhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F22LE9KOKT

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 64 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 64

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574239784

Sonepar Artikelnummer

121200537

Hersteller Artikelnummer

F22LE9KOKT

Hersteller Typ

F22LE9KOKT

Hersteller Artikel Nr.:

F22LE9KOKT

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

64 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

64

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.510 kg

90° Winkelstück, gegen den Uhr, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12