Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - 90° Winkelstück, im Uhrzeigers

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - 90° Winkelstück, im Uhrzeigers

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F66LE9KT

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 152 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574240513

Sonepar Artikelnummer

121200627

Hersteller Artikelnummer

F66LE9KT

Hersteller Typ

F66LE9KT

Hersteller Artikel Nr.:

F66LE9KT

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

152 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

152

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.090 kg

90° Winkelstück, im Uhrzeigers, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12