NVENT HOFFMANN ELDON - Abdeckplatte, 1000, Edelstahl 304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDPS10
Breite - 1 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574030497
Sonepar Artikelnummer
121001735
Hersteller Artikelnummer
BDPS10
Hersteller Typ
BDPS10
Hersteller Artikel Nr.:
BDPS10
Breite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.000 kg


