NVENT HOFFMANN ELDON - Abdeckplatte, 16-polig Inhaltsmenge:20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMG16
Breite - 123 mm
Höhe - 52 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574075771
Sonepar Artikelnummer
121003402
Hersteller Artikelnummer
MMG16
Hersteller Typ
MMG16
Hersteller Artikel Nr.:
MMG16
Breite:
123 mm
Höhe:
52 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.400 kg
Die Abdeck-/Adapterplatte kann auf der Steckverbindungstrennwand MM montiert werden, wenn einige Ausschnitte nicht verwendet oder 16 Steckverbinder verwendet werden. MMG16 Inhaltsmenge:20


