NVENT HOFFMANN ELDON - Abdeckplatte, 24-polig Inhaltsmenge:20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMG24
Breite - 150 mm
Höhe - 52 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574075788
Sonepar Artikelnummer
121003403
Hersteller Artikelnummer
MMG24
Hersteller Typ
MMG24
Hersteller Artikel Nr.:
MMG24
Breite:
150 mm
Höhe:
52 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.650 kg
Die Abdeck-/Adapterplatte kann auf der Steckverbindungstrennwand MM montiert werden, wenn einige Ausschnitte nicht verwendet oder 16 Steckverbinder verwendet werden. MMG24 Inhaltsmenge:20


