NVENT HOFFMANN ELDON - Abdeckplatte, 4x 24-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMG4024
Breite - 288 mm
Höhe - 158 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574075795
Sonepar Artikelnummer
121003405
Hersteller Artikelnummer
MMG4024
Hersteller Typ
MMG4024
Hersteller Artikel Nr.:
MMG4024
Breite:
288 mm
Höhe:
158 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.800 kg
Die Abdeck-/Adapterplatte kann auf der Steckverbindungstrennwand MM montiert werden, wenn einige Ausschnitte nicht verwendet oder 16 Steckverbinder verwendet werden. MMG4024


