NVENT HOFFMANN ELDON - Abdeckplatte, 515x415, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UICP5401
Breite - 415 mm
Höhe - 515 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 415 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 515 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100930
Sonepar Artikelnummer
121004577
Hersteller Artikelnummer
UICP5401
Hersteller Typ
UICP5401
Hersteller Artikel Nr.:
UICP5401
Breite:
415 mm
Höhe:
515 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
415 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
515 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
0.150 kg


