NVENT HOFFMANN ELDON - Abdeckplatte, 600, Edelstahl 304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDPS06
Breite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574030473
Sonepar Artikelnummer
121001733
Hersteller Artikelnummer
BDPS06
Hersteller Typ
BDPS06
Hersteller Artikel Nr.:
BDPS06
Breite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
5.000 kg


