NVENT HOFFMANN ELDON - Abdeckplatte, 615x415, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UICP6401
Breite - 415 mm
Höhe - 615 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 415 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 615 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100947
Sonepar Artikelnummer
121004578
Hersteller Artikelnummer
UICP6401
Hersteller Typ
UICP6401
Hersteller Artikel Nr.:
UICP6401
Breite:
415 mm
Höhe:
615 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
415 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
615 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg


