NVENT HOFFMANN ELDON - Abdeckplatte, 800, Edelstahl 304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDPS08
Breite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574030480
Sonepar Artikelnummer
121001734
Hersteller Artikelnummer
BDPS08
Hersteller Typ
BDPS08
Hersteller Artikel Nr.:
BDPS08
Breite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.000 kg


