NVENT HOFFMANN ELDON - Abdeckplatten, 1000, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDP10R5
Breite - 1 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Farbe - grau
Geeignet für Dachbeplankung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574125599
Sonepar Artikelnummer
121001730
Hersteller Artikelnummer
BDP10R5
Hersteller Typ
BDP10R5
Hersteller Artikel Nr.:
BDP10R5
Breite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.850 kg


