NVENT HOFFMANN ELDON - Abdeckplatten, 1600, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDP16R5
Breite - 1.6 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.6 mm
Farbe - grau
Geeignet für Dachbeplankung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574125957
Sonepar Artikelnummer
121001732
Hersteller Artikelnummer
BDP16R5
Hersteller Typ
BDP16R5
Hersteller Artikel Nr.:
BDP16R5
Breite:
1.6 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.6 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.400 kg


