NVENT HOFFMANN ELDON - Abdeckung, 600x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSCH0604
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574120075
Sonepar Artikelnummer
121003583
Hersteller Artikelnummer
MSCH0604
Hersteller Typ
MSCH0604
Hersteller Artikel Nr.:
MSCH0604
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.000 kg
Abdeckung, 600x300, für Plug In Fach


