NVENT HOFFMANN ELDON - Abdeckung für Druckschalter, Edelstahl 316, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PBW181607-316
Breite - 160 mm
Höhe - 180 mm
Tiefe - 70 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574228498
Sonepar Artikelnummer
121003919
Hersteller Artikelnummer
PBW181607-316
Hersteller Typ
PBW181607-316
Hersteller Artikel Nr.:
PBW181607-316
Breite:
160 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.850 kg
Die Druckknopfabdeckung aus Edelstahl 316L bietet Schutz für Druckknöpfe. PBW181607-316


