NVENT HOFFMANN ELDON - Ablage 19'', 481x404, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VSF1406
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 481 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 404 mm
Breite - 404 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574016415
Sonepar Artikelnummer
121004674
Hersteller Artikelnummer
VSF1406
Hersteller Typ
VSF1406
Hersteller Artikel Nr.:
VSF1406
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
481 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
404 mm
Breite:
404 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
404 mm
Max. Belastbarkeit:
122 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.000 kg


