NVENT HOFFMANN ELDON - Ablage 19'', 481x468, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VSF1470
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 481 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 468 mm
Breite - 468 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574016422
Sonepar Artikelnummer
121004675
Hersteller Artikelnummer
VSF1470
Hersteller Typ
VSF1470
Hersteller Artikel Nr.:
VSF1470
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
481 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
468 mm
Breite:
468 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
468 mm
Max. Belastbarkeit:
122 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.300 kg


