NVENT HOFFMANN ELDON - Ablage 19'', 481x595, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VSF1597
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 481 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 595 mm
Breite - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574016439
Sonepar Artikelnummer
121004676
Hersteller Artikelnummer
VSF1597
Hersteller Typ
VSF1597
Hersteller Artikel Nr.:
VSF1597
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
481 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
595 mm
Breite:
595 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
595 mm
Max. Belastbarkeit:
122 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.500 kg


