NVENT HOFFMANN ELDON - Abschlussbefestigung, nicht zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F126LX
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 305 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574238794
Sonepar Artikelnummer
121200520
Hersteller Artikelnummer
F126LX
Hersteller Typ
F126LX
Hersteller Artikel Nr.:
F126LX
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
305 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
152
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.810 kg


