NVENT HOFFMANN ELDON - Abschlussbefestigung, nicht zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F22LX
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 64
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574239913
Sonepar Artikelnummer
121200550
Hersteller Artikelnummer
F22LX
Hersteller Typ
F22LX
Hersteller Artikel Nr.:
F22LX
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
64
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.550 kg


