NVENT HOFFMANN ELDON - Abschlussbefestigung, nicht zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F88LX
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 203 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 203
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574240926
Sonepar Artikelnummer
121200684
Hersteller Artikelnummer
F88LX
Hersteller Typ
F88LX
Hersteller Artikel Nr.:
F88LX
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
203 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
203
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.000 kg


