NVENT HOFFMANN ELDON - Abschlussplatte, unben. Lüfter, verzinkt Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFC04
Breite - 125 mm
Höhe - 125 mm
Tiefe - 2 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 152 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119116
Sonepar Artikelnummer
121002173
Hersteller Artikelnummer
DFC04
Hersteller Typ
DFC04
Hersteller Artikel Nr.:
DFC04
Breite:
125 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
2 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
152 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
152 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.750 kg


