NVENT HOFFMANN ELDON - Abschnitt im Uhrzeigersinn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F66LKT
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574240544
Sonepar Artikelnummer
121200630
Hersteller Artikelnummer
F66LKT
Hersteller Typ
F66LKT
Hersteller Artikel Nr.:
F66LKT
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
152
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.230 kg


