NVENT HOFFMANN ELDON - Adapter-Flanschplatte, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AFA03R5
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 442 mm
Höhe - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124356
Sonepar Artikelnummer
121001419
Hersteller Artikelnummer
AFA03R5
Hersteller Typ
AFA03R5
Hersteller Artikel Nr.:
AFA03R5
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
442 mm
Höhe:
96 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
1
Stärke:
96 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


