NVENT HOFFMANN ELDON - Adapterplatte, 24-16-polig Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMG2416
Breite - 150 mm
Höhe - 52 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574083424
Sonepar Artikelnummer
121003404
Hersteller Artikelnummer
MMG2416
Hersteller Typ
MMG2416
Hersteller Artikel Nr.:
MMG2416
Breite:
150 mm
Höhe:
52 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.350 kg
Die Abdeck-/Adapterplatte kann auf der Steckverbindungstrennwand MM montiert werden, wenn einige Ausschnitte nicht verwendet oder 16 Steckverbinder verwendet werden. MMG2416 Inhaltsmenge:4


