NVENT HOFFMANN ELDON - Adapterrahmen, 1000x320

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UAF10032
Ausführung - Sockel Zwischenplatte
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101630
Sonepar Artikelnummer
121004497
Hersteller Artikelnummer
UAF10032
Hersteller Typ
UAF10032
Hersteller Artikel Nr.:
UAF10032
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1 mm
Tiefe:
320 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
6.300 kg


