NVENT HOFFMANN ELDON - Adapterrahmen, 750x320

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UAF7532
Ausführung - Sockel Zwischenplatte
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101623
Sonepar Artikelnummer
121004498
Hersteller Artikelnummer
UAF7532
Hersteller Typ
UAF7532
Hersteller Artikel Nr.:
UAF7532
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
750 mm
Tiefe:
320 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
4.700 kg


