NVENT HOFFMANN ELDON - Anreihkit für Wandgehäuse, EPDM, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CK01
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 894 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 369 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574216426
Sonepar Artikelnummer
121001964
Hersteller Artikelnummer
CK01
Hersteller Typ
CK01
Hersteller Artikel Nr.:
CK01
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
894 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
369 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


