NVENT HOFFMANN ELDON - Anreihsatz, Tiefe, 1800x1000, rücken an rücken oder rücken an seite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CJDN1810R5
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 1764 mm
Höhe - 34 mm
Tiefe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574213968
Sonepar Artikelnummer
121001957
Hersteller Artikelnummer
CJDN1810R5
Hersteller Typ
CJDN1810R5
Hersteller Artikel Nr.:
CJDN1810R5
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
1764 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.300 kg


