NVENT HOFFMANN ELDON - Anreihsatz, Tiefe, 1800x800, rücken an rücken oder rücken an seite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CJDN1808R5
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 1764 mm
Höhe - 34 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574207196
Sonepar Artikelnummer
121001956
Hersteller Artikelnummer
CJDN1808R5
Hersteller Typ
CJDN1808R5
Hersteller Artikel Nr.:
CJDN1808R5
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
1764 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.100 kg


