NVENT HOFFMANN ELDON - Anreihsatz, Tiefe, 2000x800, von Seite zu Seite oder von vorne zur Seite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CJDN2008R5
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 1964 mm
Höhe - 34 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574207219
Sonepar Artikelnummer
121001959
Hersteller Artikelnummer
CJDN2008R5
Hersteller Typ
CJDN2008R5
Hersteller Artikel Nr.:
CJDN2008R5
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
1964 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.700 kg


