NVENT HOFFMANN ELDON - Anschlussklemmenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01199
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121001223
Hersteller Artikelnummer
01199
Hersteller Typ
01199
Hersteller Artikel Nr.:
01199
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
95 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
350 A
Breite der Klemme:
135 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.190 kg


