NVENT HOFFMANN ELDON - Anschlussset ,3 pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01537
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121001234
Hersteller Artikelnummer
01537
Hersteller Typ
01537
Hersteller Artikel Nr.:
01537
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
95 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
500 A
Breite der Klemme:
153 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.000 kg


