NVENT HOFFMANN ELDON - Aufsatztür, 2000x500, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DNSR2005R5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 500 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574219137
Sonepar Artikelnummer
121002302
Hersteller Artikelnummer
DNSR2005R5
Hersteller Typ
DNSR2005R5
Hersteller Artikel Nr.:
DNSR2005R5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP33
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
195 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
40.000 kg


