NVENT HOFFMANN ELDON - Aufsetzrahmen, 200x200x55, Polycarbonat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OPCP202006EE
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Breite - 200 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6418677197741
Sonepar Artikelnummer
121003873
Hersteller Artikelnummer
OPCP202006EE
Hersteller Typ
OPCP202006EE
Hersteller Artikel Nr.:
OPCP202006EE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.350 kg


