NVENT HOFFMANN ELDON - Aufsetzrahmen, 300x300x55, Polycarbonat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OPCP303006EE
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Breite - 300 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6418677197772
Sonepar Artikelnummer
121003882
Hersteller Artikelnummer
OPCP303006EE
Hersteller Typ
OPCP303006EE
Hersteller Artikel Nr.:
OPCP303006EE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.500 kg


