Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Barrierehalterungen, 3 Fächer,

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Barrierehalterungen, 3 Fächer,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F66BB3C

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 152 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574240322

Sonepar Artikelnummer

121200607

Hersteller Artikelnummer

F66BB3C

Hersteller Typ

F66BB3C

Hersteller Artikel Nr.:

F66BB3C

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

152 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.900 kg

Barrierehalterungen, 3 Fächer,, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12