NVENT HOFFMANN ELDON - Basispult, 700x1000x500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPC103R5
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574127982
Sonepar Artikelnummer
121003461
Hersteller Artikelnummer
MPC103R5
Hersteller Typ
MPC103R5
Hersteller Artikel Nr.:
MPC103R5
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
58.000 kg


