NVENT HOFFMANN ELDON - Basispult, 700x1200x500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPCS123
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1.2 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033740
Sonepar Artikelnummer
121003490
Hersteller Artikelnummer
MPCS123
Hersteller Typ
MPCS123
Hersteller Artikel Nr.:
MPCS123
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1.2 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
81.670 kg


