NVENT HOFFMANN ELDON - Basispult, 700x1600x500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPCS163-316
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1.6 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574203532
Sonepar Artikelnummer
121003497
Hersteller Artikelnummer
MPCS163-316
Hersteller Typ
MPCS163-316
Hersteller Artikel Nr.:
MPCS163-316
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1.6 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
100.560 kg


