NVENT HOFFMANN ELDON - Basispult, 700x800x500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPCS083
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 800 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574033689
Sonepar Artikelnummer
121003478
Hersteller Artikelnummer
MPCS083
Hersteller Typ
MPCS083
Hersteller Artikel Nr.:
MPCS083
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
800 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
51.000 kg


