NVENT HOFFMANN ELDON - Befestigung für Abwärtsführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F44HDSS
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 298
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574240957
Sonepar Artikelnummer
121200556
Hersteller Artikelnummer
F44HDSS
Hersteller Typ
F44HDSS
Hersteller Artikel Nr.:
F44HDSS
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
298
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.710 kg


